Fabricants | 3Fe-1011 | |
1/0-1C MV-105 UL BC 15KV 220 EP CTS PVC JKT 133 %

Nº PIÈCE  3FE-1011
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation EPR
Gaine en PVC
Blindé
133 % niveau d’isolement

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de puissance jusqu'à 15kV lorsqu’il est installé en plein air, conduit, conduit ou directement enterré, pour les endroits humides & secs. Utilisé pour les applications d’énergie dans les usines chimiques, raffineries, aciéries, usines indus, sous-stations utilitaire et centrales.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 15 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit PUISSANCE EP
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 15KV