APPROVED MANUFACTURERS | 3G-0804WG |
8-4C STR BC VN TRAY THHN CDRS PVC-NYL 1#10 GRD PVC JKT 600V 90C UL TC-ER M4

Nº PIÈCE  3G-0804WG
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PVC-nylon insulation
PVC jacket
UL Listed, Type TC

Applications

Used for control and power applications in chemical plants, steel mills, industrial plants, utility substations and generating stations, residential and commercial buildings. May be used in Class 1, Div. 2 Hazardous Locations per NEC Art. 501.

Specification Description

CONDUCTOR : Bare Copper
INSULATION : PVC/Nylon
TEMPERATURE : 90C
VOLTAGE : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 8 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit CONTRÔLE VNTC
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique