Fabricants | 3 G-3033 | |
3/0-3C STR BC VN PLATEAU THHN THHN CDRS PVC-NYL PVC JKT 600V 90C UL TC-ER M4

Nº PIÈCE  3G-3033
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 3/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit PUISSANCE VNTC
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121629