Fabricants | 3 H-0404 | |
4-4 C STR BC XLP/PVC PLATEAU CBL XHHW-2 CDRS XLP #8 GRD PVC JKT600V 90C UL TC-ER M4

Nº PIÈCE  3H-0404
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit PUISSANCE XLP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V