Fabricants | 3 H-1011 | |
1/0-1C 19 STR BC CT ÉVALUÉ XLP PVC BLK IEEE 383 90 600V UL M4

Nº PIÈCE  3H-1011
Minimum de 8 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit PUISSANCE XLP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V