Fabricants | 3JS-3503 | |
350-3C MV-105 UL BC 5KV 115 EP W/GRD CTS PVC JKT 133 % CT-USE

Nº PIÈCE  3JS-3503
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation EPR
Gaine en PVC
Blindé
Répertorié UL Type MV-105

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de puissance jusqu'à 8 kV lorsqu’installé en plein air, conduit, conduit ou enterrés directement dans la terre, pour les endroits humides et secs. Utilisé pour les applications d’énergie dans les usines chimiques, raffineries, aciéries, usines, sous-stations de l’utilitaire.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 5 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 350 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit PUISSANCE EP
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 5KV