Fabricants | 3MR-0803 | |
8-3C STR TNC EP/CPE TRAY EPR #10 GRD CPE JKT 600V 90C VW-1 UL TC-ER M4

Nº PIÈCE  3MR-0803
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation EPR
Veste CPE
Répertorié UL Type TC

Applications

Utilisé pour les applications de commande et de puissance dans les usines chimiques, aciéries, usines, sous-stations utilitaire et centrales, les bâtiments résidentiels ainsi que commerciaux. Peut être utilisé en classe 1, Div. 2 emplacements dangereux par NEC Art. 501.

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Éthylène ignifuge (FREP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 8 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation FREP-IGNIFUGE ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit PUISSANCE EP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V