Fabricants | 3Rh-0404 | |
4-4C STR TNC XLP/XL-CPE TRAY XHHW-2 CDRS #8 GRD 600V 90C VW-1 UL TC-ER M4

Nº PIÈCE  3RH-0404
Minimum de 10000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation XLP
Veste TS-CPE
Répertorié UL Type TC
90C, 600 V

Applications

Utilisé pour les applications de commande et de puissance dans les usines chimiques, aciéries, usines, sous-stations utilitaire et centrales, immeubles résidentiels et commerciaux. Peut être utilisé en classe 1, Div. 2 emplacements dangereux par NEC Art. 501.

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine TS CPE-POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ THERMODURCI
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit PUISSANCE XLP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V