Fabricants | 3USA-4041 | |
4/0-1C UL MV-105 BC 5KV 115 EP UNISHIELD CPE 5KV 133 8KV 100 %

Nº PIÈCE  3USA-4041
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prix de dédouanement appliqué au stock disponible uniquement. Disponible seulement épuisement des stocks. Non annulable/Non-consignées

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de puissance jusqu'à 5 kV lorsqu’il est installé en open air, conduit, conduit, ou enterrés directement dans la terre, pour les endroits humides et secs. Utilisé pour les applications d’énergie dans les usines chimiques, raffineries, aciéries, usines, sous-stations de l’utilitaire.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 5 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 4/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit UNISHIELD
Type d'écran/blindage UNISHIELD
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 5KV