Fabricants | 3USA-5001 | |
500-1 C MV-105 UL BC 5KV CPE DE EP UNISHIELD 115 5KV 133 % 8KV 100 %

Nº PIÈCE  3USA-5001
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS

Description

Isolation EPR
Veste CPE
Blindé
133 % niveau d’isolement

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de puissance jusqu'à 5 kV lorsqu’il est installé en open air, conduit, conduit, ou enterrés directement dans la terre, pour les endroits humides et secs. Utilisé pour les applications d’énergie dans les usines chimiques, raffineries, aciéries, usines, sous-stations de l’utilitaire.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 5 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 500 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit UNISHIELD
Type d'écran/blindage UNISHIELD
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 5KV