Fabricants | 3Z-0605 C | |
6-1 C AÉROPORT LUMIÈRE BC 5KV XLP 110 NS TAPEZ C FAA L-824_C

Nº PIÈCE  3Z-0605C
Minimum de 75 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FAA a approuvé
Nonshielded

Applications

Pour une utilisation dans des installations souterraines pour l’éclairage de l’aéroport et de contrôle.

Description des spécifications

Rempli de câbles sont conformes aux spécifications de l’Agence fédérale d’Aviation (FAA) L-824, dernière édition
Type B 5 000 V : Recuites, conducteur en cuivre doux étirés, classe B échoués ; isolation convenable séparateur bande 90C EPR ; PVC veste (autres vestes en option) dans l’ensemble

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 6 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Type de produit CONTRÔLE XLP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 5KV