Fabricants | 4BF-1203-01 | |
12-3C CÂBLE BATEAU (UL) ABYC TC PVC/PVC NS PLAT GAINE BLANCHE 105C

Nº PIÈCE  4BF-1203-01
Minimum de 100 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 12 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V