APPROVED MANUFACTURERS | 6CL-1001-08 |
10-1 C SOL BC RW90 XLPE INS 90C 600V CSA ORANGE C22,2 NO.38

Nº PIÈCE  6CL-1001-08
Disponible par incréments de 300 mètre
Minimum 300 m
En stock

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur SOLIDE
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Type de produit RW90
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121600