Fabricants | 6CN-1207-04-300 | |
12-1 C 7 STR BC RWU90 X300M XLPE INS-40 À 90C 1KV GRN CSA C22,2 NO.38

Nº PIÈCE  6CN-1207-04-300
Minimum de 75 MÈTRES
En stock

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit RWU90
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 1KV