Fabricants | 6CP-0401HDSJ-05 | |
4-1 C PROTECTION CATHODIQUE HAUTE DENSITÉ PE INSUL SIA JAUNE PVC JKT 600V

Nº PIÈCE  6CP-0401HDSJ-05
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CATHODIQUE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121615