Fabricants | 6C-0203R | |
2-2 C STR ALUN USEI90 AVEC 4-1 C RÉDUIT XLPE NEUTRE INS PVC JKT 90C 600V CSA

Nº PIÈCE  6CS-0203R
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
En stock

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V