Fabricants | 6D-0201-04 | |
CÂBLE AWG 2, 1 CONDUCTEUR, THW 7 STR NU EN CUIVRE 75 C 600V COULEUR VERTE

Nº PIÈCE  6D-0201-04
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

THW. BRIN CUIVRE RECUIT. ISOLATION EN PVC 0,06 POUCES. 75C, 600V. USAGE GÉNÉRAL CÂBLAGE POUR L’ÉCLAIRAGE ET LA PUISSANCE DANS LE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS.

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Type de produit THW
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V