Fabricants | 6D-0301-02 | |
THW. Brin de cuivre recuit, AWG 3, isolation en PVC. Noir, 75C, 600V

Nº PIÈCE  6D-0301-02
Minimum de 23 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câblage d’usage général pour l’éclairage et énergie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 3 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Type de produit THW
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V