Fabricants | 6D-0601-06 | |
THW. BRIN CUIVRE RECUIT. ISOLATION EN PVC 0,06 POUCES. 75C, 600V. USAGE GÉNÉRAL CÂBLAGE POUR L’ÉCLAIRAGE ET LA PUISSANCE DANS LE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS.

Nº PIÈCE  6D-0601-06
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 6 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Type de produit THW
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V