Fabricants | 6D-0801-07 | |
THW. Brin recuites cuivre, AWG 8, 45 pouce PVC isolation. Brown, C 75, 600V

Nº PIÈCE  6D-0801-07
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câblage d’usage général pour l’éclairage et énergie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 8 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Type de produit THW
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V