Fabricants | 6F-1402-31 | |
NANT/THWN. SOLIDE DE CUIVRE RECUIT. ISOLATION DE PVC DE 15 POUCE GAINÉE DE NYLON. THHN 90C SEC ET HUMIDE THWN 75C. 600 VOLTS. RENCONTRE UL 83, UL 1063 ET 758 D’UL POUR AWM. NORME FÉDÉRALE DE J-C-30 B.

Nº PIÈCE  6F-1402-31
Minimum de 31 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur SOLIDE
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine NYLON
Type de produit THHN
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V