APPROVED MANUFACTURERS | 6G-0601-04 |
Câble THHN/THWN-2, 6 AWG, 19 brins, 600V, cuivre recuit, isolation en PVC, gaine de nylon, vert
Description
CONDUCTEURS À BRINS EN CUIVRE RECUIT THHN/THWN. ISOLATION : PVC AVEC GAINE EN NYLON RÉPONDANT AUX CRITÈRES UL 83 POUR THHN OU THWN ET UL 1063 POUR TYPE MTW. 90C SEC / 75C MOUILLÉ, 600 VOLTS.
Applications
Câblage d'usage général pour les nouvelles constructions ou pour la modernisation des systèmes existants. Adapté pour l’éclairage et l'alimentation en énergie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Également recommandé pour les circuits de commande d'alimentation, les machines-outils, les appareils et les panneaux de relais. La gaine de nylon est résistante à l’abrasion avec une surface glissante, pour que la câble soit tiré plus facilement dans les conduits. Très résistante aux acides, aux alcalis, aux produits chimiques, au pétrole, à l'essence, à la graisse et au feu.
Spécifications :
Armure | NON |
---|---|
Composite | NON |
Nombre de conducteurs | CONDUCTEUR 1 |
Matériau du conducteur | CUIVRE NU |
Taille du conducteur | 6 AWG |
Type de conducteur | TORONNÉ |
Fils de mise à la terre | NON |
Matériau d’isolation | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Matériau de gaine | NYLON |
Type de produit | THHN |
Écran/blindage | NON BLINDÉ |
Plage de tension | 600 V |
Code UNSPSC | 26121600 |