Fabricants | 6 G-0801-04 | |
Câble THHN/THWN-2, 8 AWG, 19 brins, 600V, cuivre recuit, isolation en PVC, gaine de nylon, vert

Nº PIÈCE  6G-0801-04
Minimum de 75 MÈTRES
En stock

Description

CONDUCTEURS À BRINS EN CUIVRE RECUIT THHN/THWN. ISOLATION  : PVC GAINÉS DE NYLON RÉUNION EXIGENCES D’UL 83 POUR THHN OU THWN ET UL 1063 POUR TYPE MTW. 90C SEC/75C HUMIDE, 600 VOLTS

Applications

Câblage d'usage général pour les nouvelles constructions ou pour la modernisation des systèmes existants. Adapté pour l’éclairage et l'alimentation en énergie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Également recommandé pour les circuits de commande d'alimentation, les machines-outils, les appareils et les panneaux de relais. La gaine de nylon est résistante à l’abrasion avec une surface glissante, pour que la câble soit tiré plus facilement dans les conduits. Très résistante aux acides, aux alcalis, aux produits chimiques, au pétrole, à l'essence, à la graisse et au feu.

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 8 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine NYLON
Type de produit THHN
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V