Fabricants | 6 G-1801-11 | |
TFFN. 16 CHAPELET CUIVRE RECUIT. ISOLATION DE PVC POUCES 0,01 GAINÉE DE NYLON. C 90 600 VOLTS. RECOMMANDÉ DANS LA PLUPART DES TYPES D’APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES OÙ IL FAUT RESITANCE AUX ABUS MÉCANIQUE

Nº PIÈCE  6G-1801-11
Minimum de 325 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine NYLON
Type de produit TFFN
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V