APPROVED MANUFACTURERS | 6M-1001-02 |
XHHW-2, cuivre nu toronné de classe B, gaine noire, 0,03 NCH isolation en polyéthylène réticulé (XLP), 90C humide/sec, 600 V, normes  : UL 44, Type XHHW-2, ICEA S-66-524 (NEMA Wc7) épaisseurs de colonne B, norme fédérale J-C-30b

Nº PIÈCE  6M-1001-02
Minimum 100 m
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câblage d’usage général pour contrôle, standard téléphonique, l’éclairage et les circuits électriques dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et des installations industrielles et pour les sous-stations de l’utilitaire, les compteurs et les centrales électriques.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit XHHW
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121600