Fabricants | 6QA-1002QH | |
10-2 C SOL BC NMD90 PVC NYL INS ROUGE PVC JKT 90C 300V CSA C22,2 NO.48

Nº PIÈCE  6QA-1002QH
Minimum de 8 MÈTRES
En stock

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur SOLIDE
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation NYLON-POLYAMIDE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit NMD
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 300 V OU 300/500 V