Fabricants | 7 q-0303 | |
3-3 C STR BC AC90 XLPE INS AIA-40 À 90C 600V CSA C22,2 NO.51

Nº PIÈCE  7Q-0303
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
En stock

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 3 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit CA 90
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 1KV