Fabricants | 7 q-1004 | |
10-4 C SOL BC AC90 XLPE INS AIA-40 À 90C 600V CSA C22,2 NO.51

Nº PIÈCE  7Q-1004
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur SOLIDE
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit CA 90
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V