Fabricants | 7 q-5003NUAL | |
500-3 C STR AL AC90 NUAL XLPE INS S/N AIA 90C 600V CSA C22,2 NO.51

Nº PIÈCE  7Q-5003NUAL
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 500 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit CA 90
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 600 V