Fabricants | 7QB-0103NUAL | |
1-3 C STR AL ACWU90 NUAL XLPE INS AIA BLK PVC JKT 600V 90C HL CSA C22,2

Nº PIÈCE  7QB-0103NUAL
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 1 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ACWU
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121614