Fabricants | 7QB-1013 | |
C 1/0-3 STR AL ACWU90 XLPE INS AIA NOIR GAINE PVC 600V 90C HL CSA C22,2 NO.51

Nº PIÈCE  7QB-1013
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
En stock

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Fils de mise à la terre OUI
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Écran/blindage NON BLINDÉ
Taille du conducteur 1/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit ACWU
Plage de tension 600 V