Fabricants | 7QB-2504 | |
250-4 C STR AL ACWU90 XLPE INS AIA BLK PVC JKT 600V 90C HL CSA C22,2 NO.51

Nº PIÈCE  7QB-2504
Minimum de 8 MÈTRES
En stock

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 250 KCMIL (ÉGALEMENT NOMMÉ MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit ACWU
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V