Fabricants | 7QB-4044N | |
C 4/0-4 STR AL ACWU90 NUAL XLPE INS AIA BLK PVC JKT 600V 90C HL CSA C22,2

Nº PIÈCE  7QB-4044N
Minimum de 8 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 4/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ACWU
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V