Fabricants | 7R-0203 |
2-3 C MC-HL BC XLP 600V 90C E2 3 X 10 # GRDS CONT ALUN ARMOR - 40C PVC JKT

Nº PIÈCE  7R-0203
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Armure aluminium continu
Isolation XLP

Applications

Alimentation primaire et des circuits d’éclairage dans la fabrication et de transformation, mangeoires dans les systèmes de distribution industrielle et commerciale. Peuvent être directement chemin de câbles enterrés ou installés dans ou chemin de roulement. Peut être utilisé dans les Classes I, II et III, Division 1 et 2.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit CCW ARMOR-X
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V