Fabricants | 7 s-4043 | |
4/0-3C BC MC MV-90 NS 2400V EPR 3X#6 À LA TERRE CONT ALUM BLINDÉ, GAINE PVC JAUNE -40C

Nº PIÈCE  7S-4043
Minimum de 3000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Armure aluminium continu
Isolation EPR
100 % niveau d’isolement

Applications

Primaire et des circuits d’éclairage dans les usines de fabrication et transformation, mangeoires dans les systèmes de distribution industrielle et commerciale, puissance d’alimentation aux auxiliaires de la station dans les centrales électriques et les postes. Peut être utilisé dans des endroits humides ou sèches installés Ouvrez le bac, auge ou échelle.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 2400 V

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 4/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit CCW ARMOR-X
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2400 V