Fabricants | 7TF-1002AJ | |
10-2C TECK 90 BC 600V XLPE INS 1 #12 GRD AIA BLK PVC JKT FT4 CSA

Nº PIÈCE  7TF-1002AJ
Minimum de 31 MÈTRES
En stock

Description

Isolation XLP
Vestes de PVC intérieurs et extérieurs
Acier galvanisé ou aluminium contrefil armor

Applications

Pour le câblage exposé ou dissimulé dans des endroits humides ou secs. Pour utilisation en ventilé, sans aération et échelle type auges de câble et ventilé flexible à câbles dans des endroits humides ou secs. Pour les enterrements en direct de la terre.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit TECK
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.