Fabricants | 7TPU-5003AJ-03 | |
500 MM CARRÉ, 3 15KV EN CUIVRE NU DE CHEF D’ORCHESTRE 133 % HVTECK XLPE ISOLATION ALUMINIUM INTERLOCK BLINDÉE COULEUR ROUGE PVC VESTE FT 4 CSA C68,3 NO.174

Nº PIÈCE  7TPU-5003AJ-03
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
En stock

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 500 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit TECK
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 15KV