Fabricants | 7TT-1606AJ-DGP | |
Câble, 16 AWG, chef d’orchestre 6, monobrins XLPE cuivre nu, verrouillage de PVC aluminium blindé PVC veste sol #16 90C CSA #239 couleur bleue FT4 CACI endroit dangereux 600V

Nº PIÈCE  7TT-1606AJ-DGP
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit ARMURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V