Fabricants | 7V-0203-3 G | |
Câble d’alimentation, 2 AWG, 3 AWG #10 fil de terre, chef d’orchestre 3, 2000 V, 130 Amps/chef d’orchestre, 7 brins, XLP isolation, armure étanche aluminium ondulé continu, PVC, noir

Nº PIÈCE  7V-0203-3G
Minimum de 5000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble d’entraînement AC
Armure d’aluminium ondulé continu imperméable
Isolation XLP

Applications

Alimentation principale pour tous les types de commandes de moteur AC, particulièrement entre onduleurs PWM et moteurs à courant alternatif. Câble peut être utilisé dans tous les types d’installations industrielles et de traitement. Ce câble peut également être utilisé pour de nombreuses autres applications de puissance dans la plupart des.

Caractéristiques

  • Câble d’entraînement AC
  • Armure d’aluminium ondulé continu imperméable
  • Isolation XLP

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 2 KV

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit Continuellement ondulé et soudé
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2KV