Fabricants | 7V-3503-3 G | |
Câble d’alimentation, 350 AWG, 3 AWG #2 fil de terre, chef d’orchestre 3, 2000 V, 350 Amps/chef d’orchestre, 37 brins, XLP isolation, armure étanche aluminium ondulé continu, PVC, noir

Nº PIÈCE  7V-3503-3G
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES

Description

Câble d’entraînement AC
Armure d’aluminium ondulé continu imperméable
Isolation XLP

Applications

Alimentation principale pour tous les types de commandes de moteur AC, particulièrement entre onduleurs PWM et moteurs à courant alternatif. Câble peut être utilisé dans tous les types d’installations industrielles et de traitement. Ce câble peut également être utilisé pour de nombreuses autres applications de puissance dans la plupart des.

Caractéristiques

  • Câble d’entraînement AC
  • Armure d’aluminium ondulé continu imperméable
  • Isolation XLP

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 2 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Fils de mise à la terre OUI
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Écran/blindage NON BLINDÉ
Taille du conducteur 350 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit Continuellement ondulé et soudé
Plage de tension 2KV

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.