Fabricants | 7V-5003-3 G | |
500-37/3C CU RHH RHW-2 ARMURE-X PVC 2000V HL

Nº PIÈCE  7V-5003-3G
Minimum de 5000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Southwires 600 volts HLX01XXH ARMOR-X et câble de commande ARMOR-Xtra Type MC-HL fournit une gaine étanche recommandée comme une alternative économique aux systèmes de conduits traditionnels. Pour les installations aériennes, direct installations funéraires, béton-enfermé, plateaux ouverts, creux et autres supports câble rigide continu. Pour utilisation dans les Classes I, II et III, Division 1 et 2, endroits dangereux couverts en vertu des Articles NEC 501 502 et 503. Ces câbles sont capables de fonctionner en permanence dans des endroits humides ou secs à une température maximale du conducteur de 90C pour un fonctionnement normal, 130C pour surcharge d’urgence. conditions et 250 ° C pour des conditions de court-circuit.

Applications

Alimentation principale pour tous les types de commandes de moteur AC, particulièrement entre onduleurs PWM et moteurs à courant alternatif. Câble peut être utilisé dans tous les types d’installations industrielles et de traitement. Ce câble peut également être utilisé pour de nombreuses autres applications de puissance dans la plupart des.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 2 KV

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 500 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit CCW ARMOR-X
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2KV