COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | D-006-LN-5 L-F06NS/LTS | 760112896
Utilitaires légers veste unique All-diélectrique extérieure échoués Loose Tube arides-Core Construction Cable

Nº PIÈCE FAB.  D-006-LN-5L-F06NS/LTS  | 760112896
Nº PIÈCE  372-COMOM3-LTDLD-06
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La lumière de CommScope obligation extérieure 5038 série câble à fibre optique. Ces câbles d’extérieur faible résistance à la traction sont conçus pour des charges plus légères d’installation, remplacement des charges traditionnelles, ce qui les rend idéales pour les applications d’entreprise Campus. Le Light Duty échoués Loose Tube diélectrique câble extérieur offre une option rentable, tout en permettant une facilité de la connectivité et l’accessibilité de mi-portée supérieure. Construction du câble utilise des petits tubes de gel-libres qui éliminent l’utilisation du gel de remplissage désordonné. Toute la gamme cables satisfaire toutes les exigences mécaniques et environnementales pour câble fibre optique Outside Plant Communications.

Caractéristiques

  • Comtes de fibre 2 - 48
  • Petits tubes de tampon sans gel
  • Arid-Core Construction
  • Stranded Loose Tube Construction
  • Offre des performances très stable à basse température
  • Conforme aux normes applicables

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON
Code UNSPSC 26121607