COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | D006LN5LF06NS | 760054163
Fibre câble, seule veste, All-diélectrique, sans Gel et extérieure Stranded Loose Tube, 6 fibre, Lazrspeed 300 OM3 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  D006LN5LF06NS  | 760054163
Nº PIÈCE  372-COMOM3-LTD-06
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
En stock

Description

CommScope tous les câbles de tube en vrac sec installations extérieures échouées offrent la même qualité éprouvée et les performances offertes dans CommScope toutes les solutions de câblage. Les modèles tout-diélectrique blindés conviennent à des applications enfouies, antenne et conduit directes. La construction comprend l’usage de l’eau sèche, éléments de blocage et réduit les tubes de diamètre tampon, ce qui donne un poids léger, plus petit câble. Le résultat est un câble à fibre optique qui est un moyen de transmission idéal pour l’environnement des installations extérieures. Ces conceptions sont disponibles avec tous les types de fibres haute performance CommScope, y compris la fibre monomode TeraSPEED zéro eau PIC et les fibres multimodes de LazrSPEED. La veste standard est fabriquée en polyéthylène de densité moyenne (MDPE), avec une veste du polyéthylène haute densité (PEHD) facultatif disponible. En outre, les tubes de fibre et de la mémoire tampon sont couleur codée pour une identification facile. Le CommScope que toutes les construction de câble sèche supprime le besoin de gels de remplissage et les inondations des composés du câble. Cela a considérablement réduit le temps de préparation de câble et élimine le besoin de solvants et autres consommables au cours de la préparation des câbles. Ces câbles sont conçus pour améliorer la propreté de l’environnement de travail et assure la protection de blocage remplis d’eau pour les applications d’installations extérieures.

Caractéristiques

  • Conception robuste de câble
  • Conforme aux normes applicables
  • Offre des performances très stable à basse température
  • Câble résiste aux forces d’installation typique avec une bonne marge de sécurité
  • Réduit les charges d’installation en raison de la réduction du poids et le diamètre
  • Offre des performances équivalentes à câbles remplis de gel
  • Améliore la vitesse de déploiement du réseau pour capturer des revenus/démarrage des services plus tôt

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON