CORBIN RUSSWIN INC | D12-6PIN-11
Porte serrure clé brute, sections multiples, Standard, 6 broches, DH-classe mordais, plaine Bow

Nº PIÈCE FAB.  D12-6PIN-11
Nº PIÈCE  CS571539
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Multiplex rainures peuvent être utilisés ensemble pour développer un système d’incrustation All/Multi-transversalement touches peuvent être utilisé sur plus d’un cylindre avec différentes Sections
  • Vierges des deux côtés
  • Corbin Russwin a plusieurs ensembles de normes dimensionnelles pour les clés Bitting
  • Si les spécifications de Wrog sont utilisés quand faire clés sur des Machines de Code dans le champ, ils seront pas fonctionner en conjonction avec l’usine fournies cylindres et clés
  • La classe Bitting est donnée pour chaque groupe de rainure

Spécifications  :

Type de noeud ORIGINAL EN FORME DE PROUE
Type de clé vierge CLÉS PLATES PIN TUMBLER
Type de matériau MAILLECHORT
Autre CLÉS AUTRES QUE L’AUTOMOBILE
Longueur d’axe PIN 6 OU DISQUE
Type de produit CLÉ VIERGE
Catégorie de ventes CLÉ VIERGE