SPECO TECHNOLOGIES | D16LS4TB
Channel 16 LS numérique enregistreur vidéo avec une boucle sorties, 4 to

Nº PIÈCE FAB.  D16LS4TB
Nº PIÈCE  553292
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • connecteurs d’entrée vidéo composites 8 ou 16
  • Plusieurs connecteurs de moniteur  : 1 sortie de vidéo BNC, 1 place, 1 VGA
  • Les moteurs de recherche multiples date/heure, calendrier, table des enregistrements, événement, motion, Musée
  • Auto Port Forwarding uPnP et cryptage SSL
  • Facile à utiliser Interface utilisateur graphique GUI menu et souris système d’interface utilisateur
  • Plusieurs modes d’enregistrement Time-lapse, pré-événement, alarme, mouvement, texte et de panique
  • 2-voies communication audio

Description des spécifications

Enregistreur vidéo numérique LS avec une boucle de sorties
Capacité de stockage  : 4TB
Canal d’entrée vidéo  : 16
Niveau d’entrée vidéo  : Composite, 1,0 Vp-p, 75 ohms
Format du Signal d’entrée vidéo  : NTSC/PAL
Perte de contrôle d’entrée vidéo  : Oui
Sortie vidéo VGA  : VGA 1 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
Sortie vidéo BNC Spot  : séquence des chaînes 1
Sortie vidéo Loopout  : analogique 16
Audio  : Entrée - ligne 4, Codec de sortie - 1 ligne, - G.711
Alarme  : Entrée série NC/NO sélectionnable - 16 ; 2 alarme sortie de capteurs de mouvement et perte vidéo
Connexion série  : 1 RS-232 POS/RS-485 PTZ/POS
Compression  : H.264
Opération multiple  : Quadruplex (disque, mémoire, réseau, sauvegarde)
Résolution  : D1 - 120FPS, CAF 2 - 240 images/seconde, CIF - analogique 480 im/s
Mode Enregistrement  : Continue/calendrier/mouvement/capteur/panique
Détection de mouvement  : grille
Enregistrement par résolution de voie  : Oui
Enregistrement  : Enregistrement pré - Post de 5 Sec à 30 Min avant un événement, enregistrement - 5 à 30 Min après un événement
Lecture Multi-décodage  : 1, 4, 9, 16, PIP
Mode de recherche  : Date/heure, Table des enregistrements, calendrier, événements, Motion, Musée, texte composant logiciel enfichable, EZ Rechercher
Stockage disque dur  : Interface-Serial ATA 2,0, capacité du disque dur interne disque dur - 2 to, 1 - 3
Stockage de sauvegarde  : USB Flash HDD externe de disque/USB/réseau - vidéo et Image
Stockage USB Port  : 2 avant
Réseau  : Interface - 10/100 Base-TX Ethernet, le Streaming - CIF 120fps Analog/dépend de profil IP
Accès au réseau  : Visionneuse Mobile - Speco Mobile direct, recherche, PTZ, 2 voies Audio, visionneuse Web PC - Internet Explorer vivre, recherche, PTZ, d’installation à distance, sauvegarde PC Client - Speco centrale et SecureGuard vivre, recherche, PTZ, d’installation à distance, sauvegarde Client MAC - Speco à distance pour MAC et SecureGuard direct, PTZ
Source d’alimentation  : 12 volts DC, 5 Amp
Humidité/température de fonctionnement admissible  : 41 à 104 deg F/0 - 90 % d’humidité Relative
Température de stockage autorisée  : 14 à 122 deg F
Dimension  : 15,7 pouces de profondeur x 16,9 pouces Largeur x 3,46 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Type DVR
Capacité CANAL 16
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 4 TÉRAOCTETS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.