KLEIN | D203-7
7" pinces à bec Long standard - côté-coupe

Nº PIÈCE FAB.  D203-7
Nº PIÈCE  477164
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Couteaux à découper induction-durci pour la longue vie.
  • Moleté mâchoires à coup sûr, d’emballage et les boucles.
  • Tête effilée pour travailler dans limite de zones.
  • Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée.
  • Les poignées incurvées offrent un meilleur contrôle de l’outil.
  • Poignées en plastique-plongé pour le confort et la facilité d’identification.
  • Acier à outils fabriqués sur mesure, aux États-Unis

Description des spécifications

Épaisseur de la mâchoire  : 3/8"
Gère les couleurs  : jaune
Longueur du couteau  : 1/2"
Largeur des mâchoires  : 11/16"
Longueur de la mâchoire  : 2-7/16"
Finition de la poignée  : Plastique-plongé
Épaisseur de point  : 3/32"
Longueur totale  : 7-3/16"
Poids (lb)  : 0,29

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit PINCE - SERRAGE - LONG NEZ
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN