Polymères de PRESCO | D2105PP115-774
ATTENTION enterré conduite d’eau recyclée ci-dessous, 2 "x 1000', 5mil

Nº PIÈCE FAB.  D2105PP115-774
Nº PIÈCE  996095
Minimum 1 cas
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ruban de signalisation Underground détectable de Presco est utilisé pour précisément localiser et prévention des dommages causés aux installations de précieux souterrain des services publics. Il a un support pour rendre actifs métro faciles à trouver à l’aide d’un localisateur de métaux non ferreux d’en aluminium. Correctement ins coupure, ce ruban permet d’éviter les creuser catastrophiquement inexacte lors de la localisation des utilitaires tels que des lignes électriques, conduites de gaz et câbles de communication.

Caractéristiques

  • Supporte des températures allant de - 60ºF à 250ºF, définitivement imprimé à l’encre noire, robustesse stratifié

Spécifications  :

Code UNSPSC 31201500