KLEIN | D213-9NE
Lineman’s Pliers, Nez de la Nouvelle-Angleterre, 9 pouces
Description
Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
Klein Tools fabrique quelques-unes des plus belles pinces au monde. Ces pinces à haut effet de levier et à coupe latérale sont dotées d’un rivet plus proche du tranchant qui offre une puissance de coupe et de préhension supérieure de 46 % à celle des autres pinces. Les couteaux de coupe durcis par induction sont très durables pour une durée de vie plus longue.
Caractéristiques
- Conception du fort effet de levier. Rivet est plus proche de la pointe de pointe pour 46 pour cent plus grande puissance de coupe et de préhension que d’autres conceptions de pince
- Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée
- Induction durcie couteaux à découper pour la longue vie
- Conception de Streamlind avec des mâchoires knurled sure-gripping et croisées
- Le tempérament unique de poignée aide à absorber le « snap » en coupant le fil
- Tête de pince durcie de précision pour la dureté sur le tas
- Poignées en plastique-plongé pour le confort et la facilité d’identification
- "Handform" ndles pour la pleine préhension et la puissance de coupe
Description des spécifications
Nombre de poches : 1
Poches extérieures : 1
Longueur globale : 24" (609,6 mm)
Hauteur globale : 20" (508 mm)
Largeur globale : 10" (254 mm)
Couleur : Orange
Poids : 7 lb (3,2 kg)
Spécifications :
En voiture/lame | AUCUN |
---|---|
Grade | DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL |
Hauteur/profondeur | AUCUN |
Longueur | AUCUNE LONGUEUR |
Matériel | ACIER |
Type de produit | PINCES - COMBINAISON |
Taille/capacité | AUCUN |
Largeur/diamètre | AUCUN |
Code UNSPSC | 27112100 |