FALCON LOCK | D241P G 626
Blocage de porte, Medium Duty, grève Lipless, monocylindre, tour, cylindre à 5, G rainure de clavette, 2-3/4" appuie-tête réglable, Chrome satiné

Nº PIÈCE FAB.  D241P 626 G
Nº PIÈCE  CS421502
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Intégré de bouclier anti-soulèvent derrière l’ensemble bouteille pour plus de sécurité et l’Installation plus rapide
  • Intégré à garniture Design moins de pièces de la boîte et le temps d’Installation améliorée
  • Avant conique résiste à l’arrachement
  • Accepte les carottes Styl interchangeables de petit Format et cylindres conventionnels
  • Appuie-tête réglable avec Design de serrure en Place pour une polyvalence accrue
  • Verrou Tube Construction
  • Heavy Duty Bolt résistant à la scie avec tourne broche en acier trempé à l’intérieur pour une Protection supplémentaire
  • Pêne dormant levée ou clé Retracteby ou tournant
  • Boulon de blocages lorsque entièrement levées automatiquement

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 2
Appuie-tête - pouces 2-3/4 OU 2-3/8
Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction PÊNE DORMANT À CYLINDRE SIMPLE
Rainure de clavette FALCON G
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Type de produit IMPASSE
Catégorie de ventes CYLINDRE SIMPLE BLOCAGE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de grève COIN CARRÉ
UL OUI