KLEIN | D248-8
8 dans. Pince à coupe diagonale fort effet de levier - tête inclinée

Nº PIÈCE FAB.  D248-8
Nº PIÈCE  008512
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Outil personnalisé fabriqué aux États-Unis en acier avec coupe durcis induction couteaux pour prolonger la vie, ainsi qu’un joint chaud-rivés d’action sans heurt et sans poignée wobble, cette paire de pinces coupe diagonale 6 po par Klein Tools est fièrement made in USA et dispose d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Angle de tête design pour un travail facile dans des espaces confinés.
  • Conception du fort effet de levier. Rivet est plus proche de la pointe pour 36 % une plus grande puissance de coupe que d’autres modèles de pinces.
  • Mâchoires courtes et tranchant biseauté permettent aux proches de découpage de fil.
  • Couteaux à découper induction-durci pour la longue vie.
  • Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée.
  • Poignées en plastique-plongé pour le confort et la facilité d’identification.
  • Acier à outils fabriqués sur mesure, aux États-Unis.

Description des spécifications

Gère les couleurs  : rouge
Couteaux à découper  : standard
Largeur des mâchoires  : 1-3/16"
Épaisseur de la mâchoire  : 7/16"
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Longueur de la mâchoire  : 13/16"
Longueur totale  : 8-1/16"
Poids (lb)  : 0,60

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit COUPEUR - DIAGONALE (CÔTÉ)
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN